Eriks
KTR

KTR Tandkrans voor ROTEX koppeling grootte 55 T-PUR® paars 98 Sh-A

  • ERIKS:12189152
Image 1
KTR heeft een nieuw standaard materiaal voor de tandkransen ontwikkeld. De verbeterde polyurethaan materiaal T-PUR is bestand tegen aanzienlijk hogere temperaturen en heeft een aanzienlijk langere levensduur dan de vorige polyurethaan materialen. De T-PUR tandkransen zijn gekenmerkt door de kleuren oranje (92 Shore A), paars (98 Shore A) en lichtgroen (64 Shore D). Tot grootte 90 zijn de tandkransen uit één geheel. Voor de koppelingen vanaf grootte 100 tot 180 zijn er de afzonderlijke DZ dubbele tandelementen. De tandkransen uit één geheel zijn voor deze grote maten steeds beschikbaar als optie.

Specificaties van het T-PUR materiaal zijn:
  • Uitbreiding van het toepassingsgebied met meer dan 40%
  • Permanente omgevingstemperatuur tot + 120 °C
  • Kortstondige piektemperatuur tot + 150 °C
  • Minimale temperatuur tot - 50 °C
  • Aanzienlijk verbeterde dynamische eigenschappen
  • Belangrijke verhoging van de verwachte levensduur onder extreme omstandigheden
Opslaan in lijst

€ 16,34/ stukexcl. btw

€ 19,77incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Elastische onderdeel
Grootte
55
Kleur
Paars
Hardheid
98 Shore A
Materiaal
T-PUR®
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 120 °C
Bedrijfstemperatuur kortstondig
van -50 tot 150 °C