KTR heeft een nieuw standaard materiaal voor de tandkransen ontwikkeld. De verbeterde polyurethaan materiaal T-PUR is bestand tegen aanzienlijk hogere temperaturen en heeft een aanzienlijk langere levensduur dan de vorige polyurethaan materialen. De T-PUR tandkransen zijn gekenmerkt door de kleuren oranje (92 Shore A), paars (98 Shore A) en lichtgroen (64 Shore D). Tot grootte 90 zijn de tandkransen uit één geheel. Voor de koppelingen vanaf grootte 100 tot 180 zijn er de afzonderlijke DZ dubbele tandelementen. De tandkransen uit één geheel zijn voor deze grote maten steeds beschikbaar als optie.
Specificaties van het T-PUR materiaal zijn:
Uitbreiding van het toepassingsgebied met meer dan 40%
Permanente omgevingstemperatuur tot + 120 °C
Kortstondige piektemperatuur tot + 150 °C
Minimale temperatuur tot - 50 °C
Aanzienlijk verbeterde dynamische eigenschappen
Belangrijke verhoging van de verwachte levensduur onder extreme omstandigheden