Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 28 Spanringnaaf type 6.0 boring Ø18H7

  • ERIKS:23560643
Image 1
Opslaan in lijst

€ 111,27/ stukexcl. btw

€ 134,64incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
18 mm
Boring (min./max.)
10-38 mm
Maximale boring
38 mm
Naaflengte
55 mm
Koppelbereik
95 - 200 Nm
Buitendiameter
65 mm
Max. toerental
22,000 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M8
Uitvoering
6.0
Grootte
28
Onderdelen & accessoires

€ 26,19/ stukexcl. btw

€ 31,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 13/11/2026

€ 19,47/ stukexcl. btw

€ 23,56incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026