Eriks
KTR

KTR Tandkrans voor ROTEX GS koppeling grootte 28 polyurethaan rood 98 Sh-A

  • ERIKS:12688694
Image 1
De elastische tandkransen van de GS- lijn zijn verkrijgbaar in vijf verschillende Shore-hardheden geïdentificeerd door de kleur. Door de beschikbaardheid van de verschillende hardheden is het mogelijk om de ROTEX GS aan te passen aan de vereiste torsie- stijfheid en trillingen van de toepassing.
Opslaan in lijst

€ 26,19/ stukexcl. btw

€ 31,69incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
Elastische onderdeel
Grootte
28
Kleur
Rood
Hardheid
98 Shore A
Materiaal
PUR
Bedrijfstemperatuur
van -30 tot 90 °C
Bedrijfstemperatuur kortstondig
van -40 tot 120 °C