€ 111,87/ stukexcl. btw
€ 135,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 28 AL |
Serie | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 28 AL |
Type | Naaf |
Asdiameter | 35 mm |
Boring | 35 mm |
Boring (min./max.) | 10-38 mm |
Maximale boring | 38 mm |
Lengte | 90 mm |
Naaflengte | 55 mm |
Koppelbereik | 160-200 Nm |
Maximaal draaimoment | 200 Nm |
Buitendiameter | 65 mm |
Max. koppel piek | 200 Nm |
Max. toerental | 22000 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M8 |
Gebruikstemperatuur | van -50 tot 120 |
Gewicht | 0.24 kg |
Uitvoering | 6.0 |
Grootte | 28 |
Standaard | DIN EN ISO 4762 |
A | 4 mm |
E | 20 mm |
L | 90 mm |
L1 | 35 mm |
L2 | 35 mm |
L3 | 27 mm |
M | 5 mm |
s | 2.5 mm |
€ 26,19/ stukexcl. btw
€ 31,69incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 19,47/ stukexcl. btw
€ 23,56incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026