€ 75,81/ stukexcl. btw
€ 91,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 23/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 19 AL |
Serie | Rotex GS |
Type | ROTEX GS 19 AL |
Type | Naaf |
Asdiameter | 10 mm |
Boring | 10 mm |
Boring (min./max.) | 6-24 mm |
Maximale boring | 24 mm |
Lengte | 66 mm |
Naaflengte | 41 mm |
Koppelbereik | 6-26 Nm |
Maximaal draaimoment | 26 Nm |
Buitendiameter | 40 mm |
Max. koppel piek | 26 Nm |
Max. toerental | 35800 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Gebruikstemperatuur | van -50 tot 120 |
Uitvoering | 6.0 |
Grootte | 19 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 16 mm |
L | 66 mm |
L1 | 25 mm |
L2 | 25 mm |
M | 4 mm |
s | 2 mm |
€ 22,17/ stukexcl. btw
€ 26,83incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 7,36/ stukexcl. btw
€ 8,91incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 2,94/ stukexcl. btw
€ 3,56incl. btw
50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026