Eriks
KTR

KTR Tandkrans voor ROTEX GS koppeling grootte 19 hytrel groen 64 Sh-D

  • ERIKS:23560523
Image 1
De elastische tandkransen van de GS- lijn zijn verkrijgbaar in vijf verschillende Shore-hardheden geïdentificeerd door de kleur. Door de beschikbaardheid van de verschillende hardheden is het mogelijk om de ROTEX GS aan te passen aan de vereiste torsie- stijfheid en trillingen van de toepassing.
Opslaan in lijst

€ 7,36/ stukexcl. btw

€ 8,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
Elastische onderdeel
Grootte
19
Kleur
Groen
Hardheid
64 Shore D
Materiaal
Hytrel
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 120 °C
Bedrijfstemperatuur kortstondig
van -60 tot 150 °C
Nominaal koppel
21 Nm