€ 34,03/ stukexcl. btw
€ 41,18incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring | 19 mm |
Boring (min./max.) | 6-24 mm |
Maximale boring | 24 mm |
Naaflengte | 41 mm |
Koppelbereik | 6 - 26 Nm |
Buitendiameter | 40 mm |
Max. toerental | 9,550 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M5 |
Uitvoering | Dubbele uitdrukpoorten, met spiebaan |
Grootte | 19 |
€ 22,17/ stukexcl. btw
€ 26,83incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 2,94/ stukexcl. btw
€ 3,56incl. btw
21 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026€ 7,36/ stukexcl. btw
€ 8,91incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 15/10/2026