Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 19 AL-H Klemnaaf type 2.5 twee zaagsneden zonder spiebaan boring Ø14H7

  • ERIKS:24208171
Image 1
Opslaan in lijst

€ 28,78/ stukexcl. btw

€ 34,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
14 mm
Boring (min./max.)
6-24 mm
Maximale boring
24 mm
Naaflengte
41 mm
Koppelbereik
6 - 26 Nm
Buitendiameter
40 mm
Max. toerental
9,550 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M5
Uitvoering
Dubbele uitdrukpoorten, geen spiebaan
Grootte
19
Onderdelen & accessoires

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

50 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 2,94/ stukexcl. btw

€ 3,56incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 7,36/ stukexcl. btw

€ 8,91incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026