Eriks
KTR

KTR ROTEX GS 07 AL-H Koppelingsnaaf type 1.1 zonder spiebaan met stelschroef boring Ø6H7

  • ERIKS:23560382
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,19/ stukexcl. btw

€ 13,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Serie
Rotex GS
Type
Naaf
Boring
6 mm
Boring (min./max.)
3-7 mm
Maximale boring
7 mm
Naaflengte
15 mm
Koppelbereik
0,7 - 2,4 Nm
Buitendiameter
14 mm
Max. toerental
34,100 tr/min
Materiaal
Aluminium
Materiaal kwaliteit
AI-H
Bevestigingsmethode
Klemschroef M3
Uitvoering
Geen spiebaan, met locking screw
Grootte
7
Onderdelen & accessoires

€ 4,42/ stukexcl. btw

€ 5,35incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 30/11/2026

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026