Eriks
KTR

KTR Tandkrans voor ROTEX GS koppeling grootte 7 polyurethaan blauw 80 Sh-A

  • ERIKS:23560375
Image 1
De elastische tandkransen van de GS- lijn zijn verkrijgbaar in vijf verschillende Shore-hardheden geïdentificeerd door de kleur. Door de beschikbaardheid van de verschillende hardheden is het mogelijk om de ROTEX GS aan te passen aan de vereiste torsie- stijfheid en trillingen van de toepassing.
Opslaan in lijst

€ 1,41/ stukexcl. btw

€ 1,71incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex GS
Type
Elastische onderdeel
Grootte
7
Kleur
Blauw
Hardheid
80 Shore A
Materiaal
PUR
Bedrijfstemperatuur
van -50 tot 80 °C
Bedrijfstemperatuur kortstondig
van -60 tot 120 °C
Nominaal koppel
0.7 Nm