€ 14,18/ stukexcl. btw
€ 17,16incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex GS |
Serie | Rotex GS |
Type | Naaf |
Boring | 7 mm |
Boring (min./max.) | 3-7 mm |
Maximale boring | 7 mm |
Naaflengte | 15 mm |
Koppelbereik | 0,7 - 2,4 Nm |
Buitendiameter | 14 mm |
Max. toerental | 27,000 tr/min |
Materiaal | Aluminium |
Materiaal kwaliteit | AI-H |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M3 |
Uitvoering | Enkelvoudig uitdrukpoorten, geen spiebaan |
Grootte | 7 |
€ 1,41/ stukexcl. btw
€ 1,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 4,42/ stukexcl. btw
€ 5,35incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 1,41/ stukexcl. btw
€ 1,71incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026€ 1,41/ stukexcl. btw
€ 1,71incl. btw
Verwachte leverdatum - 30/11/2026