Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 55, Staal, 120mm Buitendiameter, 825Nm Max koppel, 120mm Naaf LG

  • ERIKS:23559891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 158,40/ stukexcl. btw

€ 191,66incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 55 ST
Serie
Rotex
Type
Rotex 55 ST
Type
Naaf
Boring (min./max.)
0-75 mm
Maximale boring
75 mm
Lengte
210 mm
Naaflengte
120 mm
Koppelbereik
410-825 Nm
Maximaal draaimoment
825 Nm
Buitendiameter
120 mm
Max. koppel piek
825 Nm
Max. toerental
6300 tr/min
Parallelle uitlijning
0.38
Hoekafwijking
1.1
Materiaal
Staal
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
8.3 kg
Uitvoering
Deel 1b
Grootte
55
Standaard
DIN 6885
E
30 mm
G
10 mm
L
210 mm
L1
90 mm
L2
90 mm
s
4 mm
Onderdelen & accessoires

€ 49,95/ stukexcl. btw

€ 60,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 16,34/ stukexcl. btw

€ 19,77incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026