€ 83,30/ stukexcl. btw
€ 100,79incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KTR |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 55 GG |
Serie | Rotex |
Type | Rotex 55 GG |
Type | Naaf |
Asdiameter | 18 mm |
Boring | 55 mm |
Boring (min./max.) | 55-74 mm |
Maximale boring | 74 mm |
Lengte | 160 mm |
Naaflengte | 95 mm |
Koppelbereik | 410-825 Nm |
Maximaal draaimoment | 825 Nm |
Buitendiameter | 120 mm |
Max. koppel piek | 825 Nm |
Max. toerental | 5550 tr/min |
Parallelle uitlijning | 0.38 |
Hoekafwijking | 1.1 |
Materiaal | Grijs gietijzer (GG) |
Materiaal kwaliteit | EN-GJL-250 |
Bevestigingsmethode | Klemschroef M10 |
Gebruikstemperatuur | van -40 tot 120 |
Gewicht | 5.31 kg |
Uitvoering | Deel 1a |
Grootte | 55 |
Standaard | DIN 6885 |
E | 30 mm |
G | 10 mm |
L | 160 mm |
L1 | 65 mm |
L2 | 65 mm |
N | 52 mm |
s | 4 mm |
€ 49,95/ stukexcl. btw
€ 60,44incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,34/ stukexcl. btw
€ 19,77incl. btw
47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026€ 16,35/ stukexcl. btw
€ 19,78incl. btw
29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026