Eriks
KTR

KTR Koppelingsnaaf, Rotex Serie, Type 55 GG, Grijs gietijzer, 120mm Buitendiameter, 825Nm Max koppel, 55mm boring, 95mm Naaf LG, Deel 1

  • ERIKS:23208091
Image 1
Opslaan in lijst

€ 97,81/ stukexcl. btw

€ 118,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KTR
Serie
Rotex
Type
Rotex 55 GG
Serie
Rotex
Type
Rotex 55 GG
Type
Naaf
Asdiameter
55 mm
Boring
55 mm
Boring (min./max.)
20-60 mm
Maximale boring
60 mm
Lengte
160 mm
Naaflengte
95 mm
Koppelbereik
410-825 Nm
Maximaal draaimoment
825 Nm
Buitendiameter
120 mm
Max. koppel piek
825 Nm
Max. toerental
5550 tr/min
Parallelle uitlijning
0.38
Hoekafwijking
1.1
Materiaal
Grijs gietijzer (GG)
Materiaal kwaliteit
EN-GJL-250
Bevestigingsmethode
Klemschroef M10
Gebruikstemperatuur
van -40 tot 120
Gewicht
3.1 kg
Uitvoering
Deel 1
Grootte
55
Standaard
DIN 6885
E
30 mm
G
10 mm
L
160 mm
L1
65 mm
L2
65 mm
N
52 mm
s
4 mm
Onderdelen & accessoires

€ 16,35/ stukexcl. btw

€ 19,78incl. btw

29 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 16,34/ stukexcl. btw

€ 19,77incl. btw

47 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

€ 49,95/ stukexcl. btw

€ 60,44incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026