Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang VDE met meercomponentengrepen 180mm

  • ERIKS:23073310
  • Fabrikant:4003773033813
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Van vanadium-elektrostaal. Zuivere snede bij dun koperdraad, ook bij de snijpunten. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte en ingespoten opschrift.

Opslaan in lijst

€ 39,22/ stukexcl. btw

€ 47,46incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
180 mm
VDE getest
Ja
Gewicht
254 g