Eriks
KNIPEX

Zijsnijtang VDE met meercomponenten greep type 70 06

Uitvoering: DIN ISO 5749. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Van vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten. Met greepkom en ingespoten opschrift.
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad= 1800 N/mm²
Image 1
  • 4
4 of Zijsnijtang VDE met meercomponenten greep type 70 06
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw