Uitvoering: DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (62 HRC). Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.
Van vanadium-elektrostaal. Zuivere snede bij dun koperdraad, ook bij de snijpunten. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte en ingespoten opschrift.
€ 36,66/ stukexcl. btw
€ 44,36incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150