Eriks
KNIPEX

KNIPEX Zijsnijtang elektronica met draadklem 125mm

  • ERIKS:23073368
  • Fabrikant:4003773040514
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Elektronica-zijsnijtang

Uitvoering: DIN ISO 9654. Van hoogwaardig speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard en getemperd, slanke vorm, kop gebruineerd, met vaste en wrijvingsarme dubbele veer voor gelijkmatig openen. Precisie-snijkanten extra inductief gehard (HRC 64). Grepen bekleed met kunststof.

Toepassing: voor zeer nauwkeurig knippen op moeilijk bereikbare plaatsen in de elektrotechniek en fijnmechanica.

Opslaan in lijst

€ 55,33/ stukexcl. btw

€ 66,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
125 mm