Uitvoering: DIN ISO 9654. Van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten, slanke vorm. Met onverliesbare en wrijvingsvrije dubbele veer voor het gelijkmatig openen. Precisiesnijden extra inductief gehard (HRC 64). Grepen overtrokken met kunststof-omhulsel.
Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²
Toepassing: Voor zeer fijne snijwerkzaamheden op moeilijk toegankelijke plaatsen in de elektrotechniek en de fijnmechanica.