Uitvoering: DIN ISO 5745. Van vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, kop verchroomd, gebogen vlak-ronde bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, met greepholte en ingespoten opschrift. Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden onder spanning tot 1000 volt in de fijnmechanica.
€ 37,26/ stukexcl. btw
€ 45,08incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150