Radiotang VDE haaksgewijs gebogen type 25 26
Uitvoering: DIN ISO 5745. Van vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten,
kop verchroomd, gebogen vlak-ronde bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen, met greepkom en ingespoten opschrift.
Geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden onder spanning tot 1000 Volt in de fijnmechanica.
Voor harde draad = 1800 N/mm² tot 1,6 mm Ø.