Eriks
KNIPEX

KNIPEX Radiotang 2525 verchroomd160mm

  • ERIKS:11754698
  • Fabrikant:4003773016007
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiotang, gebogen, kop verchroomd

Uitvoering: DIN ISO 5745. Van vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, vlak-ronde, gebogen bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC).

Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden in de fijnmechanica.



Kop verchroomd, grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 33,84/ stukexcl. btw

€ 40,95incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Vorm
Rechte bek