Radiotang haaksgewijs gebogen type 25 25
Uitvoering: DIN ISO 5745. Van vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten, vlak-ronde, gebogen bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC).
Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden in de fijnmechanica.
Voor harde draad = 1800 N/mm² tot 1,6 mm Ø.