Eriks
KNIPEX

KNIPEX Radiotang 2501 EAN gepolijst 160mm

  • ERIKS:23072639
  • Fabrikant:4003773033912
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Radiotang, kop gepolijst

Uitvoering: DIN ISO 5745. In olie gehard en getemperd. Kop gepolijst, vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC).

Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden in de fijnmechanica.



Van vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en getemperd, grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 21,17/ stukexcl. btw

€ 25,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
Vorm
Rechte bek
Gewicht
113 g