Rechte radiotang met kunststof overtrokken greep type 25 01
Uitvoering: DIN ISO 5745. Vlak-ronde, rechte bekken, grijpvlakken getand, snijkanten extra inductief gehard (61 HRC). Toepassing: voor grijp- en snijwerkzaamheden in de fijnmechanica. Van chroom-vanadium-elektrostaal, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Voor harde draad = 1800 N/mm² tot 1,6 mm Ø.