Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en getemperd. Kop gebruineerd. Met parallelkrimping, voor exacte resultaten, hoge krimpkwaliteit door ontgrendelbare geforceerde blokkering, krachtbesparende hefboommechaniek, met lengteafsnijder, afstripmes en afstripfunctie voor ronde kabels. Bewerking vanaf de zijkant.
Toepassing: voor het knippen en afstrippen van vlakke, niet-afgeschermde telefoonkabel en persen van westernstekkers.
Krimpbereik: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm; RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm.
€ 120,03/ stukexcl. btw
€ 145,24incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150