Uitvoering:van chroom-vanadium-elektrostaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten. Kop gebruineerd. Met parallelkrimping, voor exacte resultaten, hoge krimpkwaliteit door ontgrendelbare forceerblokkering, krachtbesparende hefboommechaniek, met lengteafsnijder, afstripmessen en afstripfunctie voor ronde kabels.
Toepassing: voor het knippen en afstrippen van vlakke, niet afgeschermde telefoonkabel en aanpersen van westernstekkers.
Krimpbereik: RJ 10 (4-polig) 7,65 mm; RJ 11/12 (6-polig) 9,65 mm; RJ 45 (8-polig) 11,68 mm.