Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kracht-zijsnijtang met kunststof grepen 200mm

  • ERIKS:23287557
  • Fabrikant:4003773050483
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Kracht-zijsnijtang met gebogen kop

Uitvoering: DIN ISO 5749. Van chroom-vanadium hoogwaardig staal, in olie gehard en getemperd. Kop gepolijst en 12° gebogen, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Met hoge krachtversterking, 20% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging in vergelijking met normale krachtzijsnijtangen van dezelfde lengte. Met opgesmede scharnieras voor zeer zwaar gebruik. Grepen bekleed met kunststof.

Opslaan in lijst

€ 34,71/ stukexcl. btw

€ 42,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm