Eriks
KNIPEX

Kracht zijsnijtang met haaksgewijs gebogen kop type 74 21

Uitvoering: DIN ISO 5749. Van chroom-vanadium-sneldraaistaal, in olie gehard en ontlaten. Kop gepolijst en 12° haaksgewijs gebogen, snijkanten extra inductief gehard (64 HRC). Met hoge krachtversterking, 20% krachtbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen vergeleken met een normale zijsnijtang met dezelfde lengte. Met aangesmede scharnieras voor zeer zware belasting. Grepen overtrokken met kunststof.

Middelharde draad    = 750 N/mm²
Harde draad    = 1800 N/mm²
Pianodraad    = 2300 N/mm²

Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
1 of Kracht zijsnijtang met haaksgewijs gebogen kop type 74 21
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw