Eriks
KNIPEX

KNIPEX Kracht-combinatietang verchroomd met meercomponentengrepen 200mm

  • ERIKS:11935894
  • Fabrikant:4003773043089
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Kracht-combinatietang

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (63 HRC) en met hoge krachtversterking, 35% krachtsbesparing door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale combinatietangen van dezelfde lengte, daardoor geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad, en zwaar continu gebruik. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 36,66/ stukexcl. btw

€ 44,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm
Uitvoering vonkarm
Nee
Geïsoleerd 1000 V
Nee
Greepuitvoering
2-componenten
VDE getest
Nee
Met aanslagbescherming
Nee