Eriks
KNIPEX

Kracht combinatietang met meercomponenten greep type 02 05

Uitvoering: DIN ISO 5746. Van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, in olie gehard en ontlaten. Bekken met grijpzones voor vlak en rond materiaal. Snijkanten extra inductief gehard (63 HRC) en met hoge krachtversterking, 35% krachtbesparing door verbeterde hefboomverhoudingen tegenover een normale combinatietang van dezelfde lengte, zodoende geschikt voor alle draadsoorten, ook pianodraad en hoogste permanente belasting.

Harde draad    = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 3
  • 3
3 of Kracht combinatietang met meercomponenten greep type 02 05
ProductLengte [mm]Uitvoering vonkarmVDE getestBeschikbaarPrijsexcl. btw