Eriks
KNIPEX

KNIPEX Gereedschapskoffer "Basic" leeg 465 mm

  • ERIKS:11754605
  • Fabrikant:4003773056904
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Gereedschapskoffer Basic

Uitvoering: van slijtagebestendig, vochtbestendig ABS-kunststof, zwart, met zeer stevige gereedschapsbladen van speciale kunststof voor krasbestendigheid, vormstabiliteit en bestendigheid tegen vocht, vetten en chemicaliën en stevige handgreep. Bodemschaal hoogte 50 mm, vrij indeelbaar. Met verzinkte metalen scharnieren, koffer tot 15 kg belastbaar, rondomlopend frame van aluminium. Zeer stabiel, met voetjes. Tekstveld net twee stickers voor het individueel markeren. Afsluitbaar door 2 kantelcilindersloten en 3-cijferig cijferslot.

Uitgevoerd met:
21 insteekvakken op het 2-zijdige gereedschapsblad
13 insteekvakken op de afdekplaat
1 bodemschaal met afdekplaat
1 documentenvak op het kleine gereedschapsblad in het deksel
7 bevestigingslussen op het kleine gereedschapsblad in het deksel

Opslaan in lijst

€ 169,76/ stukexcl. btw

€ 205,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX