Eriks
KNIPEX

Gereedschapskoffer "Basic" leeg type 00 21 05 LE

  • Stevige uitvoering van ABS-materiaal, zwart
  • Volledig kader in aluminium met D-ringen om de bijgeleverde draagriem aan te bevestigen
  • Cijferslot met 3 posities en 2 spansloten om aan het deksel te bevestigen
  • Ergonomisch handvat
  • Metalen scharnieren
  • Dekselhouder met scharniermechaniek
  • Documentenvak in het deksel
  • Uitneembare gereedschapsplaat in het deksel met 9 gereedschapstassen en een elastische lus aan de bovenkant en 10 kleine en een grote gereedschapstas aan de onderkant
  • Bodemplaat, hoogte 55 mm, verder onder te verdelen aan de hand van inzetstukken, en afdekplaat met 12 grote gereedschapszakken en een plat vak, te bevestigen met een drukknop
  • Belastbaar tot 15 kg
Image 1
1 of Gereedschapskoffer "Basic" leeg type 00 21 05 LE
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw