Eriks
KNIPEX

KNIPEX Elektro-installatietang verchroomd VDE met 2-componentengrepen 200mm

  • ERIKS:12330984
  • Fabrikant:4003773075110
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-elektro-installatietang

Uitvoering: van speciaal gereedschapsstaal in veredelde kwaliteit, gesmeed, in olie gehard en ontlaten. Grijpvlakken getand en aan de punt glad, voor het schadevrij grijpen van enkele draden. Inductief geharde precisie-snijkanten. Met geschroefd scharnier voor optimale precisie en spelingsvrije werking. Speciale buitenkant aan de bek voor het bewerken van inbouwdozen en ontbramen van doorvoergaten.

Toepassing: universeel inzetbaar bij elektrotechnische werkzaamheden met 6 functies: buigen, ontbramen, draadknippen, afstrippen, krimpen van adereindhulzen (trapeziumpersing) en het vastgrijpen van vlak en rond materiaal.



Kop verchroomd, met geïntegreerde openingsveer. Met het intelligente dichthoudmechanisme kan men "grijpen" zonder de tang te openen. Grepen bekleed met meercomponentenkunststof, met greepkom en ingespoten opschrift, geïsoleerd tot 1000 V volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Opslaan in lijst

€ 70,87/ stukexcl. btw

€ 85,75incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX