Eriks
KNIPEX

Elektro installatietangen type 13 96 200

- Multifunctionele tang voor de elektrische installatie; om vlakke en ronde materialen te grijpen, buigen, ontbramen, kabelsnijden, afstrippen en krimpen van adereindhulzen
- 6 functies in één tang
- gladde grijpvlakken aan de top voor een beschadigingsvrij grijpen van draden; geprofileerde grijpvlakken en brandergat om vlak en rond materiaal te grijpen
- markante buitenkant aan de klauw om verborgen dozen te bewerken en om doorvoergaten te ontbramen
- afstrip-uitsparingen voor kabels 0,75 tot 1,5 mm² en 2,5 mm²
- krimp positie voor adereindhulzen 0,5 - 2,5 mm²
- kabelschaar met precisie-snijkanten (inductief gehard) voor Cu- en Al-kabel tot 5 x 2,5 mm² / Ø 15 mm
- grijpen zonder de tang volledig te openen (intelligent dichthoudmechanisme bij de versie met openingsveer). De snijkant blijft gesloten en beschermd
- slanke constructie voor goede toegankelijkheid
- precies, soepel lopend geschroefd scharnier
- de ontgrendelingspal houdt de lemmet gesloten terwijl de andere functies behouden blijven
- met het intelligente dichthoudmechanisme kan men "grijpen" zonder de tang te openen. Het lemmet blijft gesloten en beschermd.
Image 1
1 of Elektro installatietangen type 13 96 200
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw