Eriks
KNIPEX

KNIPEX Boutensnijder mini 20grad. met meerkomponentengrepen 200mm

  • ERIKS:11935868
  • Fabrikant:4003773066873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Compacte boutensnijder CoBolt®, 20° afgebogen kop

Uitvoering: van hoogwaardig chroom-vanadium-staal, in olie gehard en getemperd, kop geatramenteerd. Precisiesnijkanten inductief gehard (64 HRC). Met verhoogde snijcapaciteit bij geringe krachtsinspanning door hefboomconstructie. 60% krachtsbesparing door optimale overbrenging ten opzichte van krachtzijsnijtangen van gelijke lengte. Met grijpvlak onder het scharnier voor het grijpen en trekken van draden vanaf Ø 1,0 mm.

Toepassing: voor het knippen van pianodraad, zachte en harde massieve draad en voor bouten, spijkers, nieten en schroeven.



20° afgebogen kop met eenzijdige lus en zijsnijkant voor kort afsnijden. Grepen bekleed met meercomponenten-kunststof.

Opslaan in lijst

€ 68,24/ stukexcl. btw

€ 82,57incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm