Compacte boutensnijder COBOLT met meercomponenten greep en 20° gebogen kop type 5670
Uitvoering:van chroom-vanadium-elektrostaal, in olie gehard en ontlaten,
kop geatramenteerd. Precisie snijkanten inductief veredeld (64 HRC). Met verhoogde snijcapaciteit bij geringe krachtinspanning door hefboomconstructie.
60% krachtbesparing door optimale overbrenging in verhouding met een kracht-zijsnijtang van gelijke lengte.
Toepassing: voor het snijden van pianodraad en voor zachte en harde massieve draad alsmede voor bouten, spijkers, klinknagels en schroeven.
Zachte draad = 220 N/mm²
Middelharde draad = 750 N/mm²
Harde draad = 1800 N/mm²
Pianodraad = 2300 N/mm²
Met eenzijdige lus en zijsnijkant voor het kort afsnijden.