Eriks
KNIPEX

KNIPEX Borgringgereedschap Ø400-1000mm

  • ERIKS:12510176
  • Fabrikant:4003773075417
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Borgringgereedschap voor binnen- en buitenringen

Uitvoering: gereedschapslichaam verchroomd, verwisselbare punten van chroom-vanadium-elektrostaal. Directe, korte opname voor een goede ondersteuning van de ringen. Veilig openen, sluiten en vasthouden van de ringen door zelfremmende precisie-spindelaandrijving. Zeskant-opname voor de bediening met haakse schroevendraaier, ratelsleutel of accu-schroevendraaier.

Toepassing: voor montage of demontage van buiten- en binnenborgringen in één bewerking op plaatsen waar met assen en lagers zeer hoge krachten worden overgedragen, zoals bij wind- en waterkrachtcentrales, getijdesystemen, generatorenbouw, bouw van grote machines, scheepsbouw en lucht- en ruimtevaart.

Leveringsomvang: borgveergereedschap, 2 punten voor binnenringen Ø 6; 9 mm, 2 punten voor buitenringen Ø 6; 9 mm, haakse inbussleutel, kunststof koffer met schuimrubber inlegstuk.

Opslaan in lijst

€ 1.645,94/ setexcl. btw

€ 1.991,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Geschikt voor buitenliggende borgringen
Ja