Eriks
KNIPEX

Borgveergereedschap voor binnen- en buitenringen met grote diameters type 5625

Uitvoering: gereedschapslichaam verchroomd, verwisselbare werkpunten van chroom-vanadium-elektrostaal. Directe, korte opname voor een goede ondersteuning van de ringen. Veilig openen, sluiten en vasthouden van de ringen door zelfbelemmerende precisie-spindelaandrijving. Zeskant-opname voor de bediening met haakse schroevendraaier, ratelsleutel of accu-schroevendraaier.

Toepassing: voor de montage of demontage van buiten- en binnenborgringen in één werkstap in gebieden waar met assen en lagers zeer hoge krachten moeten worden overgedragen, zoals bijv. bij wind- en waterkrachtcentrales, getijdesystemen, generatorenbouw, bouw van grote machines, scheepsbouw en lucht- en ruimtevaart.

Leveringsomvang: borgveergereedschap, 2 punten voor binnenringen Ø 6; 9 mm, 2 punten voor buitenringen Ø 6; 9 mm, haakse zeskant-schroevendraaier, kunststof koffer met schuimstofinlage.

Image 1
1 of Borgveergereedschap voor binnen- en buitenringen met grote diameters type 5625
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw