Uitvoering: lichaam van glasvezelversterkte kunststof met zachte inzetstukken voor veilige houvast, met openingsveer en blokkeerpal. Conisch toelopende uiteindes voor werkzaamheden in krappe ruimtes.
Toepassing: voor het afstrippen en knippen van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimtes (bijv. NYM 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²), datakabels (CAT 5–7, twisted pair) en coaxkabel.
€ 47,37/ stukexcl. btw
€ 57,32incl. btw
Verwachte leverdatum - 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | KNIPEX |
Stripbereik doorsnede | 0,2 - 4,0 mmk |
Lengte | 135 mm |
Stripbereik diameter | 8 - 13 mm |