Eriks
KNIPEX

Universeel ontmantelingsgereedschap type 16 95

  • geschikt voor het snel en precies ontmantelen en isolatiestrippen van alle gangbare ronde kabels en kabels voor vochtige ruimten (bijv.: NYM-kabels 3 x 1,5 mm² tot 5 x 2,5 mm²), data-kabels (bijv. twisted-pair) en coax-kabels
  • innovatieve, ergonomische pistoolgreep-design voor het eenvoudig insnijden, afstrippen en snijden in de lengte van de mantel
  • conisch smal toelopend gereedschap voor het bereiken van smalle ruimtes
  • afstripmogelijkheden voor diameter 0,2 / 0,3 / 0,8 / 1,5 / 2,5 / 4 mm²
  • eenvoudig invoeren van geleiderkabels tijdens het afstrippen door positioneerstukken
  • comfortabel inleggen van coax- en datakabels dankzij openingshulp
  • meer-componenten design met zone van zachte kunststof voor een comfortabele bediening en een vaste grip
  • behuizing uit stabiele, glasvezelversterkte kunststof
Image 1
  • 1
  • 1
  • 1
1 of Universeel ontmantelingsgereedschap type 16 95
ProductStripbereik doorsnede [mmk]Lengte [mm]Stripbereik diameter [mm]BeschikbaarPrijsexcl. btw