Eriks
KNIPEX

KNIPEX Afstrip-zijsnijtang VDE 160mm mm2

  • ERIKS:23073033
  • Fabrikant:4003773040279
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
VDE-afstrip-zijsnijtang

Uitvoering:DIN ISO 5749. In olie gehard en getemperd. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), grepen bekleed met meercomponenten-kunststof, geïsoleerd tot 1000 V, conform IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: met meerdere functies voor knippen en afstrippen.



Van vanadium-elektrostaal. Extra lange punten voor zeer nauwkeurig knippen, ook bij krappe ruimte. 25% hogere snijcapaciteit door verbeterde krachtoverbrenging ten opzichte van normale krachtzijsnijtangen van dezelfde lengte. Met greepholte en ingespoten opschrift.

Opslaan in lijst

€ 53,38/ stukexcl. btw

€ 64,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
160 mm
VDE getest
Ja