Eriks
KNIPEX

Afstrip- zijsnijtang VDE met meercomponenten greep type 5308

Uitvoering:DIN ISO 5749. Kop verchroomd, snijkanten extra inductief gehard (60 HRC), grepen met meercomponenten-kunststof omhullingen, geïsoleerd tot 1000 V, volgens IEC 60900, DIN EN 60900, VDE 0682/deel 201.

Toepassing: met meerdere functies voor knippen en afstrippen.



In olie gehard en ontlaten. Extra lange snijkanten voor fijne werkzaamheden ook op zeer nauwe werkplekken. 25% hoger snijvermogen door verbeterde hefboomverhoudingen vergeleken met een normale zijsnijtang van dezelfde lengte. Met greepkom en ingespoten opschrift.
Zachte draad = 220 N/mm²
Image 1
  • 1
  • 1
1 of Afstrip- zijsnijtang VDE met meercomponenten greep type 5308
ProductLengte [mm]VDE getestBeschikbaarPrijsexcl. btw