Eriks
KNIPEX

KNIPEX 90 59 280 Reservemes voor 90 55 280 (zelfbedieningskaart/blister)

  • ERIKS:11755126
  • Fabrikant:4003773027355
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Voor het knippen van ijzer-, koper- en aluminiumplaat tot een dikte van max. 1,2 mm, kunststof tot max. 2,0 mm
  • Knipt het materiaal zonder het te vervormen
  • Keurige snijkanten, de uitgeknipte profielen hoeven niet verder bewerkt te worden
  • Met spaanbreker
  • Eenvoudig te hanteren
  • Snijdbreedte: 2,7 mm
  • Gereedschap: speciaal gereedschapsstaal, gewalst, in olie gehard
  • Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, vervangbaar
Opslaan in lijst

€ 17,61/ stukexcl. btw

€ 21,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Type
Reservemessen