Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Reservemes type 90 59
Reservemes type 90 59
Voor het knippen van ijzer-, koper- en aluminiumplaat tot een dikte van max. 1,2 mm, kunststof tot max. 2,0 mm
Knipt het materiaal zonder het te vervormen
Keurige snijkanten, de uitgeknipte profielen hoeven niet verder bewerkt te worden
Met spaanbreker
Eenvoudig te hanteren
Snijdbreedte: 2,7 mm
Gereedschap: speciaal gereedschapsstaal, gewalst, in olie gehard
Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard, vervangbaar
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Type
Reservemessen
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Reservemes type 90 59
Product
Type
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Type
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
90 59 280 Reservemes voor 90 55 280 (zelfbedieningskaart/blister)
Reservemessen
€ 17,61
/
stuk
Inloggen