Eriks
KNIPEX

KNIPEX 26 27 200 Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) dompelisolatie, VDE-getest verchroomd 200 mm

  • ERIKS:23073665
  • Fabrikant:4003773016090
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
  • Zeer belastbare, elastische precisiebekken
  • Halfronde, lange bekken
  • Getande grijpvlakken
  • Met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm
  • Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
  • Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 55,74/ stukexcl. btw

€ 67,45incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX
Lengte
200 mm
Vorm
Gebogen bek