Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Platspitse tang met zijsnijder...
Platspitse tang met zijsnijder verchroomd type 26 27
Zeer belastbare, elastische precisiebekken
Halfronde, lange bekken
Getande grijpvlakken
Met snijkanten voor middelharde draad Ø 3,2 mm en harde draad Ø 2,2 mm
Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 61 HRC
Vanadium-elektrostaal- gesmeed, in olie gehard
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Lengte [mm]
200
1
Vorm
Gebogen bek
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
1
of
Platspitse tang met zijsnijder verchroomd type 26 27
Product
Lengte [mm]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Lengte [mm]
Vorm
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
26 27 200 Platspitse tang met zijsnijder (telefoontang) dompelisolatie, VDE-getest verchroomd 200 mm
200
Gebogen bek
€ 55,74
/
stuk
Inloggen