Eriks
KNIPEX

KNIPEX 12 49 23 Reserve-lengteaanslag voor 12 42 / 52 195

  • ERIKS:11754667
  • Fabrikant:4003773057604
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Afstrippen zonder na te stellen van 0,03 tot 10,0 mm²
  • Verdiept liggende draadsnijder
  • Volautomatische aanpassing aan normaal in de handel verkrijgbare kabels met één, meerdere en fijne draden met PVC-isolaties en een groot aantal speciale isolaties voor capaciteiten van 0,03 tot 10 mm²
  • De klembekken uit staal houden de kabel vast zonder weg te glijden, en zonder de resterende isolatie te beschadigingen
  • Met verdiept liggende draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders, meerdere draden tot 10 mm² en een draad tot 6 mm²
  • Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht
  • Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar
  • Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast
  • Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
  • Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
Opslaan in lijst

€ 2,71/ stukexcl. btw

€ 3,28incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
KNIPEX