Eriks
KNIPEX

Onderdelen voor striptang type 12 49

  • Afstrippen zonder na te stellen van 0,03 tot 10,0 mm²
  • Verdiept liggende draadsnijder
  • Volautomatische aanpassing aan normaal in de handel verkrijgbare kabels met één, meerdere en fijne draden met PVC-isolaties en een groot aantal speciale isolaties voor capaciteiten van 0,03 tot 10 mm²
  • De klembekken uit staal houden de kabel vast zonder weg te glijden, en zonder de resterende isolatie te beschadigingen
  • Met verdiept liggende draadsnijder voor Cu- en Al-geleiders, meerdere draden tot 10 mm² en een draad tot 6 mm²
  • Zeer soepele mechaniek en zeer gering gewicht
  • Messenblok en lengteaanslag uitwisselbaar
  • Handgreep met zachte kunststof voor meer houvast
  • Behuizing: kunststof, glasvezelversterkt
  • Mes: speciaal gereedschapsstaal, in olie gehard
Image 1
1 of Onderdelen voor striptang type 12 49
ProductBeschikbaarPrijsexcl. btw